nVent ERIFLEX - Kobberskinne TCB 30X10X1000 Kobberskinne TCB 30X10X1000 - 550180
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Flat
Lengde - 1000 mm
Bredde - 30 mm
Høyde - 10 mm
Fleksibel - nei
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
3479775501802
Elnummer
1706161
Leverandørens varenummer
550180
Typebeskrivelse
1706161
Modell / utførelse:
Flat
Lengde:
1000 mm
Bredde:
30 mm
Høyde:
10 mm
Fleksibel:
nei
Overflatebeskyttelse:
Ubehandlet
TCB kobberskinner med ferdig gjengede hull i en rad. De gjengede hullene er i dimensjon M5, M6, eller M8. Festehull med 10 mm runde hull i hver ende av kobberskinnen for montering. Kobberskinnene leveres med avrundede kanter og er klargjort for montering eller videre bearbeiding. Benyttes som strømskinne/faseskinne eller som jordskinne.


