nVent ERIFLEX - Kobberskinne TCB 32X5X1000 TCB32X5-1M - 550230
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Merkestrøm In - 400 A
Modell / utførelse - Flat
Lengde - 1000 mm
Bredde - 32 mm
Høyde - 5 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
3479775502304
Elnummer
1706166
Leverandørens varenummer
550230
Typebeskrivelse
1706166
Merkestrøm In:
400 A
Modell / utførelse:
Flat
Lengde:
1000 mm
Bredde:
32 mm
Høyde:
5 mm
Fleksibel:
nei
Overflatebeskyttelse:
Ubehandlet
TCB kobberskinner med ferdig gjengede hull i en rad. Festehull med ovale hull i hver ende av kobberskinnen for montering. Kobberskinnene leveres med avrundede kanter og er klargjort for montering eller videre bearbeiding. Benyttes som strømskinne/faseskinne eller som jordskinne.