nVent ERIFLEX - Kobberskinne TCBW 32X5X2000 TCBW32X5-2M - 549030
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Flat
Lengde - 2000 mm
Bredde - 32 mm
Høyde - 5 mm
Fleksibel - nei
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
3479775490304
Elnummer
1706123
Leverandørens varenummer
549030
Typebeskrivelse
1706123
Modell / utførelse:
Flat
Lengde:
2000 mm
Bredde:
32 mm
Høyde:
5 mm
Fleksibel:
nei
Overflatebeskyttelse:
Ubehandlet
TCBW kobberskinner med ferdig gjengede hull i w-mønster på rad. Festehull med ovale hull i hver ende av kobberskinnen for montering. Kobberskinnene leveres med avrundede kanter og er klargjort for montering eller videre bearbeiding. Benyttes som strømskinne/faseskinne eller som jordskinne.


