nVent ERIFLEX - Koblingsklemme 12X4, XM5 XM5 - 550250
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Samleskinnetykkelse - 4...4 mm
Samleskinnebredde - 12...12 mm
Egnet for - Flatskinne
Maks ledertverrsnitt - 6 mm²
Klemmens bredde - 12 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
3479775502502
Elnummer
1706167
Leverandørens varenummer
550250
Typebeskrivelse
1706167
Samleskinnetykkelse:
4...4 mm
Samleskinnebredde:
12...12 mm
Egnet for:
Flatskinne
Maks ledertverrsnitt:
6 mm²
Klemmens bredde:
12 mm
Egnet for tilkobling av rundleder:
Ja
Egnet for tilkobling av sektorformet leder:
nei
Egnet for flatkabeltilkobling:
Ja


