nVent ERIFLEX - Koblingsklemme SBLL250 290 A, Sko-Sko - 561132
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Farge - Grå
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
8711893054002
Elnummer
1223425
Leverandørens varenummer
561132
Typebeskrivelse
1223425
Farge:
Grå
Terminalblokk i halogenfritt plast materiale og fortinnet kobber kan tilkobles ledning med kabelsko på bolt med sekskantmutter. Kan tilkobles ERIFLEX FLEXIBAR med bredde opp til 24 mm eller Isolerte Kobberlisser type F/FB/FBR. Effektterminalen monteres på DIN skinne eller med skruer på plate. Flere effektterminaler kan kobles i parallell for flerpolte installasjoner og gir ytterligere støtte ved DIN skinne montering eller montering med skruer på plate. Egner seg godt i installasjoner med vibrasjon. IEC 60947-7-1. IEC 1000 VAC 1500VDC. Tåler høy kortslutning strøm. Alle effektterminaler leveres i transparent materiale med låsehaker for sikkert feste. Alle deksler kan om ønskelig kuttes i hver perforering i dekselet for å ta mindre plass og beholder IP 20 nivå og gjør visuell kontroll og inspeksjon enkelt.


