Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikkMer informasjon her

hjemmeside

nVent ERIFLEX - Koblingsklemme SBLL800 1250 A, Sko - Sko - 561136

KopierKopier
nVent ERIFLEX - Koblingsklemme SBLL800 1250 A, Sko - Sko

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Farge - Grå

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

8711893054026

Elnummer

1223427

Leverandørens varenummer

561136

Typebeskrivelse

1223427

Farge:

Grå

Terminalblokk i halogenfritt plast materiale og fortinnet kobber kan tilkobles ledning med kabelsko på bolt med sekskantmutter. Kan tilkobles ERIFLEX FLEXIBAR med bredde opp til 24 mm eller Isolerte Kobberlisser type F/FB/FBR. Effektterminalen monteres på DIN skinne eller med skruer på plate. Flere effektterminaler kan kobles i parallell for flerpolte installasjoner og gir ytterligere støtte ved DIN skinne montering eller montering med skruer på plate. Egner seg godt i installasjoner med vibrasjon. IEC 60947-7-1. IEC 1000 VAC 1500VDC. Tåler høy kortslutning strøm. Alle effektterminaler leveres i transparent materiale med låsehaker for sikkert feste. Alle deksler kan om ønskelig kuttes i hver perforering i dekselet for å ta mindre plass og beholder IP 20 nivå og gjør visuell kontroll og inspeksjon enkelt.