nVent ERIFLEX - Koblingsklemme SBLT800 1250 A,Sko - Tunnel, ERIFLEX - 561146
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Farge - Grå
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
8711893059557
Elnummer
1223435
Leverandørens varenummer
561146
Typebeskrivelse
1223435
Farge:
Grå
Terminalblokk med mulighet for tilkobling til ERIFLEX FLEXIBAR med bredde opp til 80 mm, eller ledning med kabelsko på ledning på en side der det er bolter med sekskant muttere, og 2 tunnelblokker med unbrakobolter på den andre siden. Hele koblingstykket inn/ut er i fortinnet kobber, og har tilkobling i koblingstykket for måleledninger for måling/spenningsdeteksjon. ERICO effektterminaler i halogenfritt plast materiale og fortinnet kobber kan tilkobles ledning med kabelsko, eller bare ledning med eller uten hylse. Kan tilkobles ERIFLEX FLEXIBAR med bredde opp til 80 mm eller isolerte fletter som IBSB/BR. Effektterminalen monteres på DIN skinne eller med skruer på plate. Flere effektblokker kan kobles i parallell for flerpolte installasjoner og gir ytterligere støtte ved DIN skinne montering eller montering med skruer på plate. Egner seg godt i installasjoner med vibrasjon. IEC 60947-7-1. IEC 1000 VAC 1500VDC. Tåler høy kortslutningsstrøm som gir god beskyttelse i installasjonen. Alle effektterminaler leveres i transparent materiale med låsehaker for sikkert feste. Alle deksler kan om ønskelig kuttes i hver perforering i dekselet for å ta mindre plass og beholder IP 20 nivå og gjør visuell kontroll og inspeksjon enkelt.