nVent ERIFLEX - Koblingsklemme SBTT500 750 A, Tunnel - Tunnel - 561145
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Farge - Grå
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
8711893059540
Elnummer
1223434
Leverandørens varenummer
561145
Typebeskrivelse
1223434
Farge:
Grå
Terminalblokk med mulighet for tilkobling av wire. Effektterminalen monteres på DIN skinne eller med skruer på plate. Flere effektblokker kan kobles i parallell for flerpolte installasjoner og gir ytterligere støtte ved DIN skinne montering eller montering med skruer på plate. Egner seg godt i installasjoner med vibrasjon. IEC 60947-7-1. IEC 1000 VAC 1500VDC. Tåler høy kortslutningsstrøm som gir god beskyttelse i installasjonen. Alle effektterminaler leveres i transparent materiale med låsehaker for sikkert feste. Alle deksler kan om ønskelig kuttes i hver perforering i dekselet for å ta mindre plass og beholder IP 20 nivå og gjør visuell kontroll og inspeksjon enkelt.