nVent ERIFLEX - Koblingsklemme SBTT800 1250 A, Tunnel - Tunnel, ERI - 561147
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Farge - Grå
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
8711893059564
Elnummer
1223436
Leverandørens varenummer
561147
Typebeskrivelse
1223436
Farge:
Grå
Terminalblokk med mulighet for tilkobling av wire. Effektterminalen monteres på DIN skinne eller med skruer på plate. Flere effektblokker kan kobles i parallell for flerpolte installasjoner og gir ytterligere støtte ved DIN skinne montering eller montering med skruer på plate. Egner seg godt i installasjoner med vibrasjon. IEC 60947-7-1. IEC 1000 VAC 1500VDC. Tåler høy kortslutningsstrøm som gir god beskyttelse i installasjonen. Alle effektterminaler leveres i transparent materiale med låsehaker for sikkert feste. Alle deksler kan om ønskelig kuttes i hver perforering i dekselet for å ta mindre plass og beholder IP 20 nivå og gjør visuell kontroll og inspeksjon enkelt.