nVent ERIFLEX - Metalldistanser DMH M4 x 25 L= 25 mm, M4 gjenger - 561590
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Materiale - Stål
Overflatebeskyttelse - Galvanisk/elektrolyttisk forsinket
Indre diameter - 4 mm
Ytre diameter - 7 mm
Lengde - 25 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
3479775615905
Elnummer
1706405
Leverandørens varenummer
561590
Typebeskrivelse
1706405
Materiale:
Stål
Overflatebeskyttelse:
Galvanisk/elektrolyttisk forsinket
Indre diameter:
4 mm
Ytre diameter:
7 mm
Lengde:
25 mm
Materialkvalitet:
Andre


