nVent ERIFLEX - Metalldistanser DMH M5 x 15 L= 15 mm, M5 gjenger - 561660
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Materiale - Stål
Overflatebeskyttelse - Galvanisk/elektrolyttisk forsinket
Indre diameter - 5 mm
Ytre diameter - 8 mm
Lengde - 15 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
3479775616605
Elnummer
1706411
Leverandørens varenummer
561660
Typebeskrivelse
1706411
Materiale:
Stål
Overflatebeskyttelse:
Galvanisk/elektrolyttisk forsinket
Indre diameter:
5 mm
Ytre diameter:
8 mm
Lengde:
15 mm
Materialkvalitet:
Andre
Distansehylse / Avstandsholder i elektrogalvanisert stål materiale. Meget stabiliserende med gjenger hann/hunn. Tåler temperatur opp til 80⁰C og spenning opp til 1000 V AC/DC. IEC 61439-1:§ 8.6.12