nVent ERIFLEX - Metalldistanser DMH M5 x 60 L= 60 mm, M5 gjenger - 561730
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Materiale - Stål
Overflatebeskyttelse - Galvanisk/elektrolyttisk forsinket
Indre diameter - 5 mm
Ytre diameter - 8 mm
Lengde - 60 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
3479775617305
Elnummer
1706418
Leverandørens varenummer
561730
Typebeskrivelse
1706418
Materiale:
Stål
Overflatebeskyttelse:
Galvanisk/elektrolyttisk forsinket
Indre diameter:
5 mm
Ytre diameter:
8 mm
Lengde:
60 mm
Materialkvalitet:
Andre


