nVent ERIFLEX - Metalldistanser DMH M6 x 40 L= 40 mm, M6 gjenger - 561790
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Materiale - Stål
Overflatebeskyttelse - Galvanisk/elektrolyttisk forsinket
Indre diameter - 6 mm
Ytre diameter - 10 mm
Lengde - 40 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
3479775617909
Elnummer
1706424
Leverandørens varenummer
561790
Typebeskrivelse
1706424
Materiale:
Stål
Overflatebeskyttelse:
Galvanisk/elektrolyttisk forsinket
Indre diameter:
6 mm
Ytre diameter:
10 mm
Lengde:
40 mm
Materialkvalitet:
Andre


