Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikkMer informasjon her

hjemmeside

nVent ERIFLEX - Metallflette 304 FSSB 25-50 50 mm², 25 meter - 557390

KopierKopier
nVent ERIFLEX - Metallflette 304 FSSB 25-50 50 mm², 25 meter

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Ledermateriale - Andre

  • Nominelt ledertverrsnitt - 25 mm²

  • Lederklasse - Kl.2 = flertrådet

  • Lederform - Flat

  • Flettet - Ja

Emballasje og betingelser

  • 1 MTR

  • Skaffevare

EAN/GTIN

3479775573908

Elnummer

1223403

Leverandørens varenummer

557390

Typebeskrivelse

1223403

Ledermateriale:

Andre

Nominelt ledertverrsnitt:

25 mm²

Lederklasse:

Kl.2 = flertrådet

Lederform:

Flat

Flettet:

Ja

Lengde:

25000 mm

Med kabelsko:

nei

Ytterdiameter omtrentlig:

25 mm

Kabelbredde ca.:

30 mm

Kabelhøyde ca.:

3 mm

Isolert:

nei

Med koblingslist:

nei

Tilkoblingsende hullet:

nei

FSSB er en flettet flat jordleder i syrefast stål 316L. FSSB jordleder leveres på rull i lengder på 25 m rull, tverrsnitt 16 mm² - 50 mm², og kan kappes i ønsket lengde for å innfri kravet til riktig dimensjonering ved store jordfeilstrømmer. FSSB kobber flette har meget gode egenskaper som jordleder og leder for potensialutjevning i korrosive miljøer. FSSB brukes som hoved jordleder, jordleder for utjevning til ledende del og som utjevning til annen ledende del i mange typer installasjoner som maritime, olje, gass, matvareindustri, fiskeanlegg og oppdrettsanlegg for fisk. FSSB jordleder i syrefast stål 316L egner seg til bruk i alle typer utendørs installasjoner IEC 61439.1 og EMC direktivet, og C5 klasse for ISO 12944-2. FSSB bør brukes som jordleder i kystnære installasjoner og installasjoner med stor luftfuktighet. FSSB egner seg godt til å avlede transiente overspenninger som følge av atmosfæriske utladninger og koblingstransienter. Tåler vibrasjon. kan kobles til jordingspunkter, jordspyd, skinner for hoved jord og signalreferanse jord «SRJ» og følger forskrift og normkravene for jordledere i NEK 400 0g NEK 399. IEC 61439.1 og EMC direktivet.