nVent ERIFLEX - Nøytralskinne NB 160A 160A - 563201
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Andre
Merkestrøm In - 160 A
Materiale - Andre
Type overflate - Andre
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
8711893045093
Elnummer
1223463
Leverandørens varenummer
563201
Typebeskrivelse
1223463
Modell / utførelse:
Andre
Merkestrøm In:
160 A
Materiale:
Andre
Type overflate:
Andre
N- Leder skinne for å øke antall tilkoblinger med N ledere. Direkte kobling til TD blokken. Transparent isolasjonsmateriale på skinnen som sikrer visuell kontroll ved tilkoblinger. Fortinnet kobber slik at den kan benyttes til kobber- og aluminiums ledere.


