nVent ERIFLEX - Skinnedeksel COV UCFBS 60 T - 1706436 (562710)
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Antall poler - 1
Maks merkestrøm - 1 A
Skinneavstand - 1 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
3479775627106
Elnummer
1706436
Leverandørens varenummer
1706436 (562710)
Typebeskrivelse
1706436
Antall poler:
1
Maks merkestrøm:
1 A
Skinneavstand:
1 mm
UCOV 60 T er et endedeksel som egner seg for beskyttelse av ender på skinnene og som enkel settes over skinneholder. Passer til 3 fase skinneholder for IT nett type UCFBS 60 T skinneholder