Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikkMer informasjon her

hjemmeside
Utgått

nVent ERIFLEX - Skinneholder BS 400A - 1706211 (551250)

KopierKopier
nVent ERIFLEX - Skinneholder BS 400A

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Antall poler - 4

  • Maks merkestrøm - 630 A

  • Skinneavstand - 55 mm

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

3479775512501

Elnummer

1706211

Leverandørens varenummer

1706211 (551250)

Typebeskrivelse

1706211

Antall poler:

4

Maks merkestrøm:

630 A

Skinneavstand:

55 mm

BS 400 A er en firepolt isolert skinneholder i elektrogalvanisert stål og Glassfiber forsterket polyamid. Halogenfri. IEC 61439.1 Spenningsnivå 1000 V AC og 1500 V DC. Arbeidstemperatur -40⁰C til 130⁰C. Klargjort for kobberskinner med tykkelse 5-10 mm og skinnebredde 15-32 mm. Feste for kobberskinner i ferdige M6 hull inkludert bolter på skinneholder og M6 hull for feste av avdekning /pleksiglass. Enkel adkomst for tilkoblinger. Brakettene som kobberskinnene er monteres på er av forsterket polyamid glassfiber. IEC 61439.1. Dekselet av transparent pleksiglass kan settes på som avdekning. Enkel montering.