nVent ERIFLEX - Skinneholder BS-B 125A - 1706215 (551311)
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Antall poler - 4
Maks merkestrøm - 160 A
Skinneavstand - 30 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
3479775513119
Elnummer
1706215
Leverandørens varenummer
1706215 (551311)
Typebeskrivelse
1706215
Antall poler:
4
Maks merkestrøm:
160 A
Skinneavstand:
30 mm
BS 125 A er en firepolt isolert skinneholder i elektrogalvanisert stål og Glassfiber forsterket polyamid. Halogenfri. IEC 61439.1 Spenningsnivå 1000 V AC og 1500 V DC. Arbeidstemperatur -40⁰C til 130⁰C. Klargjort for kobberskinner med tykkelse 4-5 mm og skinnebredde 12-15 mm. Feste for kobberskinner i ferdige M5 hull inkludert bolter på skinneholder og M5 hull for feste av avdekning /pleksiglass. Enkel adkomst for tilkoblinger. Brakettene som kobberskinnene monteres på er av forsterket polyamid glassfiber. IEC 61439.1. Dekselet av transparent pleksiglass kan settes på som avdekning. Enkel montering.