Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikkMer informasjon her

hjemmeside
Utgått

nVent ERIFLEX - Skinneholder BSC-B 125 A - 1706216 (551321)

KopierKopier
nVent ERIFLEX - Skinneholder BSC-B 125 A

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Antall poler - 4

  • Maks merkestrøm - 125 A

  • Skinneavstand - 20 mm

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

3479775513218

Elnummer

1706216

Leverandørens varenummer

1706216 (551321)

Typebeskrivelse

1706216

Antall poler:

4

Maks merkestrøm:

125 A

Skinneavstand:

20 mm

BSC 125 A er en firepolt isolert skinneholder i elektrogalvanisert stål og Glassfiber forsterket polyamid. Halogenfri. IEC 61439.1 Spenningsnivå 1000 V AC og 1500 V DC. Arbeidstemperatur -40⁰C til 130⁰C. Klargjort for kobberskinner med tykkelse 4-5 mm og skinnebredde 12-15 mm. Feste for kobberskinner i ferdige M5 hull inkludert bolter på skinneholder og M5 hull for feste av avdekning /pleksiglass. Enkel adkomst for tilkoblinger. Brakettene som kobberskinnene er monteres på er av forsterket polyamid glassfiber. IEC 61439.1. Dekselet av transparent pleksiglass kan settes på som avdekning. Enkel montering.