nVent ERIFLEX - Skinneholder CBS-B 2/5TN - 1706208 (551151)
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Antall poler - 2
Maks merkestrøm - 1600 A
Skinneavstand - 60 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
3479775511511
Elnummer
1706208
Leverandørens varenummer
1706208 (551151)
Typebeskrivelse
1706208
Antall poler:
2
Maks merkestrøm:
1600 A
Skinneavstand:
60 mm
CBS-B2-5TN er en kompakt skinnestøtte for TN nett 3 faser + N som passer skap og tavler med dybde ned til 400 mm. Halogenfritt materiale som aluminium og polyamid glassfiber. IEC 61439.1 1000V AC og 1500 V DC. Arbeidstemperatur -40 ⁰C til 130 ⁰C. Typisk strømbelastnings område er 250-1600 A. CBS-B2-5TN kan ha 1 eller 2 skinner i parallell med skinnetykkelse på 5 mm, og justerbar feste for skinner med bredder fra 25-80 mm. CBS leveres med festebraketter og festehull for avdekning.


