Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikkMer informasjon her

hjemmeside
Utgått

nVent ERIFLEX - Skinneholder FBS 400A - 1706219 (551350)

KopierKopier
nVent ERIFLEX - Skinneholder FBS 400A

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Antall poler - 6

  • Maks merkestrøm - 400 A

  • Skinneavstand - 50 mm

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

3479775513508

Elnummer

1706219

Leverandørens varenummer

1706219 (551350)

Typebeskrivelse

1706219

Antall poler:

6

Maks merkestrøm:

400 A

Skinneavstand:

50 mm

FBS 400 A er en skinneholder i elektrogalvanisert stål og halogenfri glass fiber forsterket polyamid. Er designet for liggende gjengede med posisjoneringstapp for å sette i hullet på den gjengede skinnen. TN nett 3 faser + N. For skinnetykkelse 5 mm og skinnebredde 15 mm, 20 mm og 32 mm. Strøm belastning 160 – 400 A. IEC 61439.1 ,1000 V AC og 1500 V DC. Arbeidstemperatur -40 ⁰C til 130 ⁰C