nVent ERIFLEX - Skinneholder FBSS 32X5 - 1706210 (551190)
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Antall poler - 4
Maks merkestrøm - 400 A
Skinneavstand - 65 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
3479775511900
Elnummer
1706210
Leverandørens varenummer
1706210 (551190)
Typebeskrivelse
1706210
Antall poler:
4
Maks merkestrøm:
400 A
Skinneavstand:
65 mm
FBSS 32 x 5, 400 A skinneholdere i aluminium og glass fiber forsterket polyamid. Halogenfri. FBSS er designet for liggende massive skinner i vinkel. TN nett 3 faser + N. For skinnetykkelse 5 mm og skinnebredde 32 mm. Strømbelastning 400 A,1000 V AC og 1500 V DC. Arbeidstemperatur -40 ⁰C til 130 ⁰C


