nVent ERIFLEX - Skinneholder RCBS 1/10TN - 1706221 (552070)
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Antall poler - 4
Maks merkestrøm - 1600 A
Skinneavstand - 65 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
3479775520704
Elnummer
1706221
Leverandørens varenummer
1706221 (552070)
Typebeskrivelse
1706221
Antall poler:
4
Maks merkestrøm:
1600 A
Skinneavstand:
65 mm
RCBS1-10TN er en kompakt skinnestøtte for TN nett 3 faser + N som passer skap og tavler med dybde ned til 400 mm. Avstand fra skinne til underkant feste til plate er 24 mm. Halogenfritt materiale som aluminium og forsterket polyamid glassfiber. IEC 61439.1 1000V AC og 1500 V DC. Arbeidstemperatur -40 ⁰C til 130 ⁰C. Typisk strømbelastnings område er 500-1600 A. RCBS1-10TN kan ha 1 skinne med skinnetykkelse på 10 mm og justerbar feste for skinner med bredder fra 50-80 mm. RCBS leveres med festebraketter og festehull for avdekning.


