nVent ERIFLEX - Skinneholder RCBS 1/6TN - 1706220 (552050)
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Antall poler - 1
Maks merkestrøm - 1200 A
Skinneavstand - 65 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
3479775520506
Elnummer
1706220
Leverandørens varenummer
1706220 (552050)
Typebeskrivelse
1706220
Antall poler:
1
Maks merkestrøm:
1200 A
Skinneavstand:
65 mm
RCBS1-6TN er en kompakt skinnestøtte for TN nett 3 faser + N som passer skap og tavler med dybde ned til 400 mm. Halogenfritt materiale som aluminium og forsterket polyamid glassfiber. IEC 61439.1 1000V AC og 1500 V DC. Arbeidstemperatur -40 ⁰C til 130 ⁰C. Typisk strømbelastnings område er 500-1200 A. RCBS1-6TN kan ha 1 skinne med skinnetykkelse på 6,35 mm og justerbar feste for skinner med bredder fra 25-80 mm. RCBS leveres med festebraketter og festehull for avdekning.


