nVent ERIFLEX - Skinneholder UBS 1/5TN - 1706201 (551000)
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Antall poler - 4
Maks merkestrøm - 1700 A
Skinneavstand - 70 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
3479775510002
Elnummer
1706201
Leverandørens varenummer
1706201 (551000)
Typebeskrivelse
1706201
Antall poler:
4
Maks merkestrøm:
1700 A
Skinneavstand:
70 mm
UBS 1-5TN er en universal skinneholder for 1700 A 3 fase +N, TN nettsystemer, som gir mange monterings muligheter. Enkel å sette sammen og med justerbare festebraketter/festearmer på festeskinnen for enkel justering av bredden på UBS ved montering. UBS skinneholder er i halogenfritt isolasjonsmateriale som er i glassfiber forsterket polyamid og 2,5 mm forsterket zinkbelagt stål. Skinnene festes med skinneholdere og profilskinner i elektrogalvanisert zinkbelagt stål, som skrues sammen med bolter i forsterket polyamid M10. Dette gir en meget robust konstruksjon. IEC 61439.1 Spenningsnivå 1000 V AC og 1500 V DC. Arbeidstemperatur -40 ⁰C til 130 ⁰C. Antall skinner pr. fase er 1 stk. Skinnetykkelse 5 mm og skinnebredde er justerbar for skinner 30-125 mm.


