nVent ERIFLEX - Skinneholder UCFBS 60 T - 1706435 (562700)
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Antall poler - 1
Maks merkestrøm - 630 A
Skinneavstand - 60 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
3479775627007
Elnummer
1706435
Leverandørens varenummer
1706435 (562700)
Typebeskrivelse
1706435
Antall poler:
1
Maks merkestrøm:
630 A
Skinneavstand:
60 mm
UCF BS 60 T er en skinne holder i polyamid. Halogenfri. UCF BS 60 T er designet for liggende skinner. IT nett 3 faser. For skinnetykkelse 5-10 mm og skinnebredde 15, 20, 25 og 30 mm. Strømbelastning 160-630 A,1000 V AC og 1500 V DC. Arbeidstemperatur -15 ⁰C til 130 ⁰C