nVent ERIFLEX - Skinneklemme BC 30 Bredder < 30 mm, M6 bolt - 553200
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Samleskinnetykkelse - 0...12 mm
Samleskinnebredde - 0...30 mm
Egnet for - Flatskinne
Maks ledertverrsnitt - 16 mm²
Klemmens bredde - 30 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
3479775532004
Elnummer
1706295
Leverandørens varenummer
553200
Typebeskrivelse
1706295
Samleskinnetykkelse:
0...12 mm
Samleskinnebredde:
0...30 mm
Egnet for:
Flatskinne
Maks ledertverrsnitt:
16 mm²
Klemmens bredde:
30 mm
Egnet for tilkobling av rundleder:
nei
Egnet for tilkobling av sektorformet leder:
nei
Egnet for flatkabeltilkobling:
Ja


