nVent ERIFLEX - Skinneklemme BC 40 Bredder < 40 mm, M6 bolt - 553210
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Samleskinnetykkelse - 0...12 mm
Samleskinnebredde - 0...40 mm
Egnet for - Flatskinne
Maks ledertverrsnitt - 16 mm²
Klemmens bredde - 40 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
3479775532103
Elnummer
1706296
Leverandørens varenummer
553210
Typebeskrivelse
1706296
Samleskinnetykkelse:
0...12 mm
Samleskinnebredde:
0...40 mm
Egnet for:
Flatskinne
Maks ledertverrsnitt:
16 mm²
Klemmens bredde:
40 mm
Egnet for tilkobling av rundleder:
nei
Egnet for tilkobling av sektorformet leder:
nei
Egnet for flatkabeltilkobling:
Ja


