nVent ERIFLEX - Skinneklemme BC 50 Bredder < 50 mm, M8 bolt - 553220
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Samleskinnetykkelse - 0...12 mm
Samleskinnebredde - 0...50 mm
Egnet for - Flatskinne
Maks ledertverrsnitt - 35 mm²
Klemmens bredde - 50 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
3479775532202
Elnummer
1706297
Leverandørens varenummer
553220
Typebeskrivelse
1706297
Samleskinnetykkelse:
0...12 mm
Samleskinnebredde:
0...50 mm
Egnet for:
Flatskinne
Maks ledertverrsnitt:
35 mm²
Klemmens bredde:
50 mm
Egnet for tilkobling av rundleder:
nei
Egnet for tilkobling av sektorformet leder:
nei
Egnet for flatkabeltilkobling:
Ja


