nVent ERIFLEX - Skinneklemme BC 80 Bredder < 80 mm, M10 bolt - 553250
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Samleskinnetykkelse - 0...12 mm
Samleskinnebredde - 0...80 mm
Egnet for - Flatskinne
Maks ledertverrsnitt - 16 mm²
Klemmens bredde - 80 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
3479775532509
Elnummer
1706299
Leverandørens varenummer
553250
Typebeskrivelse
1706299
Samleskinnetykkelse:
0...12 mm
Samleskinnebredde:
0...80 mm
Egnet for:
Flatskinne
Maks ledertverrsnitt:
16 mm²
Klemmens bredde:
80 mm
Egnet for tilkobling av rundleder:
nei
Egnet for tilkobling av sektorformet leder:
nei
Egnet for flatkabeltilkobling:
Ja


