nVent ERIFLEX - Skinneklemme FC 100X32 Skinnebredde 100 mm, Flexibar - 568700
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Samleskinnetykkelse - 0...20 mm
Samleskinnebredde - 0...100 mm
Egnet for - Flatskinne
Klemmens bredde - 32 mm
Egnet for tilkobling av rundleder - nei
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
3479775687001
Elnummer
1706444
Leverandørens varenummer
568700
Typebeskrivelse
1706444
Samleskinnetykkelse:
0...20 mm
Samleskinnebredde:
0...100 mm
Egnet for:
Flatskinne
Klemmens bredde:
32 mm
Egnet for tilkobling av rundleder:
nei
Egnet for tilkobling av sektorformet leder:
nei
Egnet for flatkabeltilkobling:
Ja


