nVent ERIFLEX - Tilkoblingklemme FBC 5X6 Skinnetykkelse 5 mm, Bredde F - 553400
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Bruksområde - Tilkoblingssystem
Monteringsmetode - Skrus
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
3479775534008
Elnummer
1706303
Leverandørens varenummer
553400
Typebeskrivelse
1706303
Bruksområde:
Tilkoblingssystem
Monteringsmetode:
Skrus
Selvstøttende tilkoblingsklemme for skinnetykkelse 5 mm. Passer for ledningsdimensjoner fra 2.5 mm² til 16 mm² eller for fleksibler med bredde opp til 6 mm. FBC klemmen leveres for flere ledningsdimensjoner for 5 mm og 10 mm skinnetykkelse. Forpakningsstørrelse 15 stk. IEC 61439-1