nVent ERIFLEX - Tilkoblingsklemme FBC 5X15,5 Skinnetykkelse 5 mm , Bredde - 553510
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Bruksområde - Tilkoblingssystem
Monteringsmetode - Skrus
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
3479775535104
Elnummer
1706314
Leverandørens varenummer
553510
Typebeskrivelse
1706314
Bruksområde:
Tilkoblingssystem
Monteringsmetode:
Skrus
Selvstøttende tilkoblingsklemme for skinnetykkelse 5 mm. Passer for ledningsdimensjoner fra 35 mm² til 70 mm² eller for fleksibler med bredde opp til 15.5 mm. FBC klemmen leveres for flere ledningsdimensjoner for 5 mm og 10 mm skinnetykkelse. Forpakningsstørrelse 15 stk. IEC 61439-1