nVent ERIFLEX - UD-400J Jumper LASK FOR 1-POL ERIFLEX - 569200
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Innleggsbroer
Merkestrøm In - 400 A
Isolert - nei
Farge - Andre
Eksplosjonssikker utførelse Ex e - Ja
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
8711893108897
Elnummer
1223527
Leverandørens varenummer
569200
Typebeskrivelse
1223527
Modell / utførelse:
Innleggsbroer
Merkestrøm In:
400 A
Isolert:
nei
Farge:
Andre
Eksplosjonssikker utførelse Ex e:
Ja
Merkespenning:
1000 V
Med berøringsbeskyttelse:
Ja
Monteringsmetode:
Pluggbar
Øker antall innganger og utganger på distribusjonsblokker. Benyttes på kobber- og aluminiumsblokker.


