nVent ERIFLEX - UDJ Jumper LASK FOR 1-POL ERIFLEX - 569150
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Innleggsbroer
Antall overgangsklemmer - 2
Merkestrøm In - 160 A
Isolert - nei
Farge - Andre
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
8711893042702
Elnummer
1223524
Leverandørens varenummer
569150
Typebeskrivelse
1223524
Modell / utførelse:
Innleggsbroer
Antall overgangsklemmer:
2
Merkestrøm In:
160 A
Isolert:
nei
Farge:
Andre
Eksplosjonssikker utførelse Ex e:
Ja
Merkespenning:
1000 V
Med berøringsbeskyttelse:
Ja
Monteringsmetode:
Pluggbar


