nVent Thermal - JBU-100-L-EP EEX K.BOKS VEGGM. - 113974-000

KopierKopier
nVent Thermal - JBU-100-L-EP EEX K.BOKS VEGGM.

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Utstyrt med - Andre

  • Form - Kvadratisk

  • For rør med diameter - Andre

  • Antall innføringer - 4

  • Beskyttelsesklasse IP - IP66

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

5017455010916

Elnummer

1255808

Leverandørens varenummer

113974-000

Typebeskrivelse

JBU-100-L-EP

Utstyrt med:

Andre

Form:

Kvadratisk

For rør med diameter:

Andre

Antall innføringer:

4

Beskyttelsesklasse IP:

IP66

Modell / utførelse:

Forbindelsesboks

Maks ledertverrsnitt:

10 mm²

Montering I jord:

nei

Montering under vann:

nei

Innløp bakfra:

nei

Lengde:

140 mm

Bredde:

160 mm

Dybde:

90 mm

Sammenkoblbar:

nei

Antall underbukser lange:

Gjenger

Materiale:

Plast

Overflatebeskyttelse:

Andre

Farge:

Svart

Utførelse deksel:

Monteringsdeksel

Gjennomsiktig deksel:

nei

Kan innstøpes:

nei

Festing av deksel:

Skrudd

Støpemasse inkludert:

nei

Plomberbar:

nei

Med avskjerming:

nei

Korrosjonsbestandig:

Ja

Driftstemperaturområde:

-50...56 °C

Eksplosjonstestet utførelse:

Ja

For Ex-sone:

2

Denne koblingsboksen med grønt lys for grunnleggende overvåking gir fire M25 gjengede innganger, en jordingsplate og en ekstern jord stud. Den er designet for bruk med pansrede kraftkabler og metalltetninger. Egnet til bruk med alle Raychem industrielle selvregulerende eller effektbegrensende varmekabler.
Metallkabeltetning, tilkoblingssett (M25), isolasjonsinngangssett og støttebrakett må bestilles separat.