Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikkMer informasjon her

hjemmeside

nVent Thermal - T2BLÅ-10 25M 250W M/TERM SENZ - SZ18300401

KopierKopier
nVent Thermal - T2BLÅ-10 25M 250W M/TERM SENZ

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Produktvarianter

Oppvarmingseffekt:

Se tilgjengelige varianter20 W/m

Lengde:

Se tilgjengelige varianter11 m
Se tilgjengelige varianter14 m
Se tilgjengelige varianter18 m
Se tilgjengelige varianter21 m
Se tilgjengelige varianter28 m
Se tilgjengelige varianter35 m
Se tilgjengelige varianter43 m
Se tilgjengelige varianter57 m
Se tilgjengelige varianter63 m
Se tilgjengelige varianter71 m
Se tilgjengelige varianter86 m
Se tilgjengelige varianter115 m

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Kabeltype - 2-leder

  • Nominell spenning - 230 V

  • Maks. holdetemperatur - 90 °C

  • Oppvarmingseffekt - 10 W/m

  • Lengde - 25 m

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

5414506019513

Elnummer

1037512

Leverandørens varenummer

SZ18300401

Typebeskrivelse

R-BL-A-25M/SENZ-WIFI

Kabeltype:

2-leder

Nominell spenning:

230 V

Maks. holdetemperatur:

90 °C

Oppvarmingseffekt:

10 W/m

Lengde:

25 m

Bruksområde:

Andre

Konstant strøm:

Ja

Selvbegrensende:

nei

Avskjerming:

Fletting

Avskjermingens materiale:

Kobber

Overflatebehandling på skjerming:

Uten

Diameter:

5 mm

Farge:

Blå

T2Blå-10 varmekabelpakke inkl. SENZ WIFI digital termostat, forlegges i avretningsmasse. Fordelen med T2Blå-10 (ca 10W/m kabel) ved innsparkling er at man ved tett forlegning får en jevnere temperatur på gulvets overflate, selv om man har et relativt tynt lag med avretningsmasse. T2Blå-10 er godkjent for forlegning på brennbart underlag, maks 125W/m2. Byggehøyde for T2Blå-10 er 10-20 mm (i avretningsmasse) pluss overgulvets tykkelse. T2Blå er en serieresistiv varmekabel og må derfor aldri kappes, skjøtes eller krysses.