nVent Thermal - VK. EFFEKTBEGR20VPL2-CT - 589252-000
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Kabeltype - 2-leder
Nominell spenning - 230 V
Maks. holdetemperatur - 250 °C
Oppvarmingseffekt - 61 W/m
Lengde - 1 m
Emballasje og betingelser
1 MTR
Skaffevare
EAN/GTIN
5414506000320
Elnummer
1038308
Leverandørens varenummer
589252-000
Typebeskrivelse
VPL-20VPL2-CT
Kabeltype:
2-leder
Nominell spenning:
230 V
Maks. holdetemperatur:
250 °C
Oppvarmingseffekt:
61 W/m
Lengde:
1 m
Bruksområde:
Røroppvarming
Konstant strøm:
nei
Selvbegrensende:
nei
Avskjerming:
Fletting
Avskjermingens materiale:
Kobber
Overflatebehandling på skjerming:
Andre
Høyde:
7,9 mm
Bredde:
11,7 mm
Farge:
Rød
av prosesstemperatur som krever høy ytelse og/eller eksponering for høy temperatur.


