OBO BETTERMANN - 249 8-10V4A Varioklemme - 5311404
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Materiale - Andre
Overflatebeskyttelse - Andre
Klemme-/fastspenningsområde - 8...10 mm
Tverrsnitt av de koblede lederne - 8...10 mm²
Lengde - 92 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4012196466283
Elnummer
1234107
Leverandørens varenummer
5311404
Typebeskrivelse
2069 X25 Din skinne
Materiale:
Andre
Overflatebeskyttelse:
Andre
Klemme-/fastspenningsområde:
8...10 mm
Tverrsnitt av de koblede lederne:
8...10 mm²
Lengde:
92 mm
Antall festehull:
1
249 8-10 V4A - syrefast Vario klemme for jording Rd 8-10. Rd 8 - 50mm2, Rd 10 - 78mm2. Produsert i henhold til EN 62305. Skrue 10 x 30 mm. Skrues med moment 20 Nm.


