OBO BETTERMANN - 252 8-10V4A kryssklemme - 5312318
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Materiale - Andre
Overflatebeskyttelse - Andre
Klemme-/fastspenningsområde - 8...10 mm
Tverrsnitt av de koblede lederne - 8...10 mm²
Lengde - 195 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4012195700869
Elnummer
1234106
Leverandørens varenummer
5312318
Typebeskrivelse
252 8-10V4A kryssklemme
Materiale:
Andre
Overflatebeskyttelse:
Andre
Klemme-/fastspenningsområde:
8...10 mm
Tverrsnitt av de koblede lederne:
8...10 mm²
Lengde:
195 mm
Antall festehull:
1
252 8-10V4A - syrefast kryssklemme for jording Rd 8-10 og FL 30. Rd 8 - 50mm2, Rd 10 - 78mm2, FL - 30 105mm2. Produsert i henhold til EN 62305. 4 sekskantskruer 8 x 25 mm inkludert mutter. Skrues med moment 12 Nm.


