OBO BETTERMANN - 252 8-10xFL30 V4A Kryss klemme - 5312656
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Materiale - Andre
Overflatebeskyttelse - Andre
Klemme-/fastspenningsområde - 8...10 mm
Tverrsnitt av de koblede lederne - 8...10 mm²
Lengde - 195 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4012195893141
Elnummer
1234108
Leverandørens varenummer
5312656
Typebeskrivelse
252 8-10xFL30 V4A Kryss klemme
Materiale:
Andre
Overflatebeskyttelse:
Andre
Klemme-/fastspenningsområde:
8...10 mm
Tverrsnitt av de koblede lederne:
8...10 mm²
Lengde:
195 mm
Antall festehull:
1
252 8-10xFL30 V4A - syrefast Kryss klemme for jording Rd 8-10 og FL 30. Rd 8 - 50mm2, Rd 10 - 78mm2 - FL 105mm2. Produsert i henhold til EN 62305. Skruer 4 stk 8 x 25mm. Skrues med moment 12 Nm.


