OBO BETTERMANN - 256 A-DIN30V4A kryssklemme - 5314659
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Materiale - Andre
Overflatebeskyttelse - Andre
Klemme-/fastspenningsområde - 8...10 mm
Tverrsnitt av de koblede lederne - 8...10 mm²
Lengde - 195 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4012195893080
Elnummer
1234105
Leverandørens varenummer
5314659
Typebeskrivelse
256 A-DIN30V4A kryssklemme
Materiale:
Andre
Overflatebeskyttelse:
Andre
Klemme-/fastspenningsområde:
8...10 mm
Tverrsnitt av de koblede lederne:
8...10 mm²
Lengde:
195 mm
Antall festehull:
1
256 A-DIN 30V4A - syrefast kryssklemme båndstål jording FL 30. Produsert i henhold til EN 62305. 4 sekskantskruer 8 x 25 mm inkludert mutter. Skrues med moment 12 Nm.


