OBO BETTERMANN - 71GD6 - Materiale: PA = polyamid - Halogenfri. Farge: jerngrå RAL 7011 - 6288610
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Antall enheter - 1
Boksens monteringsmåte - Front
Modell / utførelse - Åpen
Enhetstype - Punktavstand 45
Monteringsspor - 45 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4012195148678
Elnummer
1278217
Leverandørens varenummer
6288610
Typebeskrivelse
71GD6
Antall enheter:
1
Boksens monteringsmåte:
Front
Modell / utførelse:
Åpen
Enhetstype:
Punktavstand 45
Monteringsspor:
45 mm
Monteringsmetode installasjonsenhet:
Låse
Strekkavlastning mulig:
Ja
Med tilkoblingsplass:
Ja
Materiale:
Andre
Halogenfri:
Ja


