OBO BETTERMANN - Blindlokk 1/1 Modul45 - 6117406
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Diameter - 45 mm
Høyde (liten) - 45...45 mm
Bredde på nøkkelspor - 45 mm
Form - Kvadratisk
Modell / utførelse - Blindlokk
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4012196117499
Elnummer
1217178
Leverandørens varenummer
6117406
Typebeskrivelse
1/1 Module 45
Diameter:
45 mm
Høyde (liten):
45...45 mm
Bredde på nøkkelspor:
45 mm
Form:
Kvadratisk
Modell / utførelse:
Blindlokk
Lengde:
45 mm
Bredde:
45 mm
Høyde (stor):
45 mm
Dybde:
9 mm
Type feste:
Lokk
Materiale:
Plast
Halogenfri:
nei
Farge:
Hvit
Med skruer:
nei
Plomberbar:
nei
Blindlokk 1/1 Modul45 for alt utstyr med 45 modul.
Farge: Hvit RAL9010
Farge: Hvit RAL9010


