OBO BETTERMANN - C25-B+C/0 - NPE - 5095603
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Antall poler - 1
Støtstrøm (10/350) - 20 kA
Maks kontinuerlig spenning AC - 255 V
Merkespenning AC - 255 V
Sikkerhetsnivå - 20 kV
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4012195919391
Elnummer
1658608
Leverandørens varenummer
5095603
Typebeskrivelse
C25-B+C/0 - NPE
Antall poler:
1
Støtstrøm (10/350):
20 kA
Maks kontinuerlig spenning AC:
255 V
Merkespenning AC:
255 V
Sikkerhetsnivå:
20 kV
Testklasse:
Type 1 og 2
Netttype DC:
nei
Netttype IT:
nei
Netttype TN:
Ja
Netttype TN-C:
Ja
Netttype TN-C-S:
Ja
Netttype TN-S:
Ja
Netttype TT:
Ja
Netttype andre:
Ja
Maks. kontinuerlig spenning DC:
0 V
Merkespenning DC:
0 V
Maks. PV spenning:
0 V
Sikkerhetsnivå L-N:
20 kV
Beskyttelsesnivå L-PE:
20 kV
Beskyttelsesnivå N-PE:
20 kV
Beskyttelsesnivå (DC+ - DC-):
0 kV
Beskyttelsesnivå (DC+ / DC- - PE-):
0 kV
Følgestrøm slukkeevne:
0,1 kA
Maks. overstrømsbeskyttelsesenhet, seriekobling (sikring):
125 A
Monteringsmetode:
Direktemontering
DIN-størrelse:
Andre
Max ledertverrsnitt stiv (en- / flertrådig):
35 mm²
Max ledertverrsnitt fleksibel fintrådig):
35 mm²
Fjernsignalisering:
nei
Signalisering ved enheten:
Uten
Inegrert sikring:
Ja
Energikoordinert beskyttelse av tilkoblet utstyr:
nei
Spenningsbryter gnistgap teknologi:
Ja
Overstrømsbeskyttet spenningstapping:
Ja
Beskyttelsesklasse IP:
IP20


