OBO BETTERMANN - CU klemme til jording 6-8mm - 25mm2 - 5311407

KopierKopier
OBO BETTERMANN - CU klemme til jording 6-8mm - 25mm2

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Egnet for - Rundleder

  • Tikoblingstverrsnitt - 25...25 mm²

  • Klemmeområde rundleder - 25...25 mm

  • Materiale - Kobber

  • Overflatebeskyttelse - Andre

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4012196416912

Elnummer

1217179

Leverandørens varenummer

5311407

Typebeskrivelse

249 6-8 CU

Egnet for:

Rundleder

Tikoblingstverrsnitt:

25...25 mm²

Klemmeområde rundleder:

25...25 mm

Materiale:

Kobber

Overflatebeskyttelse:

Andre

249 6-8 CU er en perfekt kobberklemme til skjøting av 25mm2 kobber til feks jording og lignende. Husk å kjøpe korrosjonsbånd elnr. 1655843 om den ikke støpes over.
Den er godkjent i henhold til NEK 543.3.2 og EN 62305 som gjelder ved lynvern. Skruen M10 x 30mm skrues med moment 20 Nm.