OBO BETTERMANN - Dekkramme, modul 45, enkel - 6119324
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Antall enheter - 1
Monteringsretning - Horisontal
Materiale - Plast
Farge - Svart
Antall enheter horisontalt - 1
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4012195888796
Elnummer
1204622
Leverandørens varenummer
6119324
Typebeskrivelse
1204622
Antall enheter:
1
Monteringsretning:
Horisontal
Materiale:
Plast
Farge:
Svart
Antall enheter horisontalt:
1
Antall enheter vertikalt:
1
Antall moduler horisontal (ved modulbygging):
1
Antall moduler vertikal (ved modulbygging):
1
Med montasjeramme:
nei
Egnet for gulvboks:
nei
Egnet for veggkanal:
Ja
Egnet for innfelt montasje:
Ja
Materialkvalitet:
Andre
Halogenfri:
nei
Type overflate:
Matt
RAL-nummer (lignende):
7021
Gjennomsiktig:
nei
Med hengslet lokk:
nei
Beskyttelsesklasse IP:
IP20
Slagfasthet:
IK00
Type feste:
Klemfeste


