OBO BETTERMANN - Dekkramme trippel - 6119374

KopierKopier
OBO BETTERMANN - Dekkramme trippel

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Antall enheter - 1

  • Tekstfelt / informasjonsområde - nei

  • Materiale - Plast

  • Farge - Svart

  • Antall enheter horisontalt - 3

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4012195889007

Elnummer

1204624

Leverandørens varenummer

6119374

Typebeskrivelse

1204624

Antall enheter:

1

Tekstfelt / informasjonsområde:

nei

Materiale:

Plast

Farge:

Svart

Antall enheter horisontalt:

3

Antall enheter vertikalt:

1

Antall moduler horisontal (ved modulbygging):

3

Antall moduler vertikal (ved modulbygging):

1

Med montasjeramme:

nei

Egnet for gulvboks:

nei

Egnet for veggkanal:

Ja

Egnet for innfelt montasje:

Ja

Materialkvalitet:

Andre

Halogenfri:

nei

Overflatebeskyttelse:

Andre

Type overflate:

Matt

RAL-nummer (lignende):

7021

Gjennomsiktig:

nei

Med hengslet lokk:

nei

Beskyttelsesklasse IP:

IP20

Slagfasthet:

IK00

Type feste:

Snap-On/Klikke på plass

Bredde:

84 mm

Høyde:

9 mm

Dybde:

10 mm

Innbyggingsbredde:

84 mm

Innbyggingshøyde:

45 mm

Diameter boring (åpning):

68 mm

Dekkramme modul 45, trippel, svart