OBO BETTERMANN - Diagonal klemme for rund leder - 5313023
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Materiale - Rustfritt stål
Overflatebeskyttelse - Andre
Klemme-/fastspenningsområde - 8...10 mm
Tverrsnitt av de koblede lederne - 8...10 mm²
Lengde - 88 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4012195740476
Elnummer
1234420
Leverandørens varenummer
5313023
Typebeskrivelse
250 A-VA
Materiale:
Rustfritt stål
Overflatebeskyttelse:
Andre
Klemme-/fastspenningsområde:
8...10 mm
Tverrsnitt av de koblede lederne:
8...10 mm²
Lengde:
88 mm
Antall festehull:
2
Rustfri ihht. 1.4301. 250 A-VA. Diagonal klemme for rund jordleder. Benyttes for Rd 6-22/max. FL50. For armeringssål Ø 6-22 m.m. og flatleder 50 x 4. Montert med skruer M10 x 40. Versjon -AS med skruer M10 x 20. Enkel montering ved åpent langhull


