OBO BETTERMANN - Dobbel monteringsholder - 6288576
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Antall enheter - 2
Boksens monteringsmåte - Front
Modell / utførelse - Åpen
Enhetstype - Datateknikk
Antall HDMI-utganger - Andre
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4012195889106
Elnummer
1234449
Leverandørens varenummer
6288576
Typebeskrivelse
Monteringsholder71MT2 45 modul
Antall enheter:
2
Boksens monteringsmåte:
Front
Modell / utførelse:
Åpen
Enhetstype:
Datateknikk
Antall HDMI-utganger:
Andre
Monteringsmetode installasjonsenhet:
Låse
Strekkavlastning mulig:
nei
Med tilkoblingsplass:
nei
Materiale:
Plast


